ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OW8 MICROLOGIX 1200 - 8 RELAY OUTPUT - 1762-OW8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 5...265 V
Versorgungsspannung bei DC - 5...125 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598207265
Artikelnummer
RCK1762-OW8
Herstellernummer
1762-OW8
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
5...265 V
Versorgungsspannung bei DC:
5...125 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
5...265 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
16 A
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Breite:
40.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm


