ROCKWELL AUTOMATION - RCK1763-NC01 MICROLOGIX 1100 - CAVO RS-485 - 1763-NC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Packung
1 ST
EAN
0662074051639
Artikelnummer
RCK1763-NC01
Herstellernummer
1763-NC01
Hersteller
RCK
Länge:
0.3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Cavo 30 cm mini DIN a 8 pin per porta combo ML1100 CH 0 per morsettiera a 6 pin per connessione diretta con reti DH-485 e Modbus RTU.



