Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1766-L32BWA 32PT ML 1400 DC IN RELAY OUT - 1766-L32BWA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Grundgerät - ja

  • Enthält Baugruppenträger - nein

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - nein

  • Enthält Stromversorgung - ja

  • Enthält Kommunikations-Modul - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598518101

Artikelnummer

RCK1766-L32BWA

Herstellernummer

1766-L32BWA

Hersteller

RCK

Enthält Grundgerät:

ja

Enthält Baugruppenträger:

nein

Enthält analoges Eingangs-Modul:

nein

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält Kommunikations-Modul:

nein

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

nein

Enthält Programmier-Software:

ja

Enthält digitales Eingangs-Modul:

ja

Enthält Verbindungskabel:

nein

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

ja

Enthält Funktions-Modul:

ja

Enthält Monitor:

ja

Enthält Technologie-Modul:

nein

Enthält Speichereinheit:

ja

Enthält Dokumentation:

ja

Enthält Simulationsmodul:

nein

Enthält Bedieneinheit:

ja

Enthält Engineering-Software:

nein

Enthält Visualisierungs-Software:

nein

Enthält Bibliotheken:

nein

Enthält weitere Komponenten:

nein

MicroLogix 1400, 12 ingressi digitali fast a 24V DC, 8 ingressi standard CC 24V digitali, 12 uscite relè, alimentazione 110 / 240V AC.