ROCKWELL AUTOMATION - RCK1766-L32BXBA 32 PT ML1400 DC IO/RELAY OUT W ANALOG IO - 1766-L32BXBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Enthält Grundgerät - ja
Enthält Baugruppenträger - nein
Enthält analoges Eingangs-Modul - ja
Enthält Stromversorgung - ja
Enthält Kommunikations-Modul - nein
Packung
1 ST
EAN
0612598518149
Artikelnummer
RCK1766-L32BXBA
Herstellernummer
1766-L32BXBA
Hersteller
RCK
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
ja
Enthält Stromversorgung:
ja
Enthält Kommunikations-Modul:
nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
ja
Enthält Programmier-Software:
ja
Enthält digitales Eingangs-Modul:
ja
Enthält Verbindungskabel:
nein
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
ja
Enthält Funktions-Modul:
ja
Enthält Monitor:
ja
Enthält Technologie-Modul:
nein
Enthält Speichereinheit:
ja
Enthält Dokumentation:
ja
Enthält Simulationsmodul:
nein
Software vorinstalliert:
nein
Enthält Bedieneinheit:
ja
Enthält Engineering-Software:
nein
Enthält Visualisierungs-Software:
nein
Enthält Bibliotheken:
nein
Enthält weitere Komponenten:
nein



