ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-ASCII COMPACT I/O - MODULO ASCII - 1769-ASCII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 3...25 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0612598314239
Artikelnummer
RCK1769-ASCII
Herstellernummer
1769-ASCII
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
3...25 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
3...0 V
Ausgangsstrom:
0.425 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...5 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


