ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-HSC COMPACT I/O - 2 CANALI ENCODER 5/24VDC 1 - 1769-HSC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 2.6...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - Transistor
Art der Eingangsspannung - DC
Eingangsstrom bei Signal 1 - 15 mA
Packung
1 ST
EAN
0612598286208
Artikelnummer
RCK1769-HSC
Herstellernummer
1769-HSC
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
2.6...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
15 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
30...30 V
Ausgangsstrom:
0.425 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...5 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2...0.2 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


