Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IA16 COMPACT I/O - 16 INPUT 120VAC - 1769-IA16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IA16 COMPACT I/O - 16 INPUT 120VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 79...132 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Art des Digitalausgangs - Triac

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468992807

Artikelnummer

RCK1769-IA16

Herstellernummer

1769-IA16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

79...132 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Art des Digitalausgangs:

Triac

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

79...132 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Eingangsstrom bei Signal 1:

250 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

100...120 V

Ausgangsstrom:

0.115 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5.1...5.1 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

20...20 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 16 PT 120VAC D I MODULE