ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4I COMPACT I/O - 4 INPUT ANALOGICI ISOLATI - 1769-IF4I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0781180908634
Artikelnummer
RCK1769-IF4I
Herstellernummer
1769-IF4I
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


