Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF8 COMPACT I/O - 8 INPUT ANALOGICI - 1769-IF8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF8 COMPACT I/O - 8 INPUT ANALOGICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468861134

Artikelnummer

RCK1769-IF8

Herstellernummer

1769-IF8

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

52.5 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 8 PT ANALOG INPUT MODULE