ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IQ32 COMPACT I/O - 32 INPUT (SINK/SOURCE) 24V - 1769-IQ32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0611320915652
Artikelnummer
RCK1769-IQ32
Herstellernummer
1769-IQ32
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
250 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Ausgangsstrom:
0.17 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5.1...5.1 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
8...8 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
52.5 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


