Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IQ32T COMPACT I/O - 32 INPUT (SINK/SOURCE) 24V - 1769-IQ32T

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IQ32T COMPACT I/O - 32 INPUT (SINK/SOURCE) 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...20.4 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180609586

Artikelnummer

RCK1769-IQ32T

Herstellernummer

1769-IQ32T

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...20.4 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0.17 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5.1...5.1 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.42...1 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CMPLX 32 PT 24VDC D I TERMINATED MODULE