Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IR6 COMPACT I/O - 6 INPUT DA RTD - 1769-IR6

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IR6 COMPACT I/O - 6 INPUT DA RTD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 6

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320314417

Artikelnummer

RCK1769-IR6

Herstellernummer

1769-IR6

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 6 PT RTD MODULE