ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L30ERMS COMPACT GUARDLOGIX CPU, L30ERMS, 1M/0.5M - 1769-L30ERMS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der Relaisausgänge - 0
Packung
1 ST
EAN
0885630424477
Artikelnummer
RCK1769-L30ERMS
Herstellernummer
1769-L30ERMS
Hersteller
RCK
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Speichergröße:
1024 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
55 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
105 mm


