ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OA16 COMPACT I/O - 16 OUTPUT 110/220VAC - 1769-OA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...265 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Triac
Packung
1 ST
EAN
0612598286222
Artikelnummer
RCK1769-OA16
Herstellernummer
1769-OA16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...265 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Triac
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...265 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Eingangsstrom bei Signal 1:
5000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
100...100 V
Ausgangsstrom:
0.225 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5.1...5.1 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


