ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OB16 COMPACT I/O - 16 OUTPUT 24VDC - 1769-OB16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...20.4 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Packung
1 ST
EAN
0662468992869
Artikelnummer
RCK1769-OB16
Herstellernummer
1769-OB16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...20.4 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
2000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Ausgangsstrom:
0.2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5.1...5.1 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1...1 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


