Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OB32T 32-POINT HIGH DENSITY 24VDC OUTPUT - SIN - 1769-OB32T

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OB32T 32-POINT HIGH DENSITY 24VDC OUTPUT - SIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10.2...10.2 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074455352

Artikelnummer

RCK1769-OB32T

Herstellernummer

1769-OB32T

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

10.2...10.2 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

2000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0.22 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5.1...5.1 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.5...4 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CMPLX 32 PT 24VDC TERMINATED D O MODULE