ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OB8 COMPACT I/O - 8 OUTPUT 24VDC 2A - 1769-OB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...20.4 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Packung
1 ST
EAN
0611320915683
Artikelnummer
RCK1769-OB8
Herstellernummer
1769-OB8
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...20.4 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
4000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Ausgangsstrom:
0.145 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5.1...5.1 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1...0.1 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


