ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OF8C COMPACT I/O - 8 OUTPUT ANALOGICI IN CORR - 1769-OF8C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
0662468861622
Artikelnummer
RCK1769-OF8C
Herstellernummer
1769-OF8C
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


