ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OW8 COMPACT I/O - 8 RELAY OUTPUT - 1769-OW8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 5...265 V
Versorgungsspannung bei DC - 5...125 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0662468992890
Artikelnummer
RCK1769-OW8
Herstellernummer
1769-OW8
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
5...265 V
Versorgungsspannung bei DC:
5...125 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
5...265 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
0.125 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5.1...5.1 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...10 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


