Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PA2 COMPACT I/O - ALIM. DI ESPANSIONE 120/24 - 1769-PA2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PA2 COMPACT I/O - ALIM. DI ESPANSIONE 120/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...265 V

  • Eingangsspannung bei DC - 85...265 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468992951

Artikelnummer

RCK1769-PA2

Herstellernummer

1769-PA2

Hersteller

RCK

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

85...265 V

Eingangsspannung bei DC:

85...265 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung bei DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

2 A

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

85...265 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

25 A

Breite:

70 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX AC 2A 0.8A POWER SUPPLY