ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PA4 COMPACT I/O - ALIM. DI ESPANSIONE 120/24 - 1769-PA4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...265 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 4 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...265 V
Packung
1 ST
EAN
0612598276889
Artikelnummer
RCK1769-PA4
Herstellernummer
1769-PA4
Hersteller
RCK
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85...265 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung bei DC:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
4 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85...265 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
25 A
Breite:
70 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm