Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PB4 COMPACT I/O - ALIM. DI ESPANSIONE 24 VDC - 1769-PB4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PB4 COMPACT I/O - ALIM. DI ESPANSIONE 24 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 19.2...31.2 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 4 A

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598276896

Artikelnummer

RCK1769-PB4

Herstellernummer

1769-PB4

Hersteller

RCK

Eingangsspannung bei DC:

19.2...31.2 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

4 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei DC:

30 A

Breite:

70 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX DC 4A 2A POWER SUPPLY