Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-SDN COMPACT I/O - DEVICENET SCANNER - 1769-SDN

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-SDN COMPACT I/O - DEVICENET SCANNER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Übertragungsrate - 125 kBit/s

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 1

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598287243

Artikelnummer

RCK1769-SDN

Herstellernummer

1769-SDN

Hersteller

RCK

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Übertragungsrate:

125 kBit/s

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

parallel

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo di comunicazione per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX DEVICENET SCANNER MODULE