Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1784-U2DHP USB TO DATA HIGHWAY PLUS CABLE - 1784-U2DHP

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1784-U2DHP USB TO DATA HIGHWAY PLUS CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.4384 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598520111

Artikelnummer

RCK1784-U2DHP

Herstellernummer

1784-U2DHP

Hersteller

RCK

Länge:

2.4384 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello DATA HIGHWAY PLUS CABLE