ROCKWELL AUTOMATION - RCK1784-U2DN USB TO DEVICENET CABLE - 1784-U2DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.6096 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598524829
Artikelnummer
RCK1784-U2DN
Herstellernummer
1784-U2DN
Hersteller
RCK
Länge:
0.6096 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


