Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1790-T16BV0X COMPACTBLOCK LDX - ESPANSIONE 16 INPUT 2 - 1790-T16BV0X

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1790-T16BV0X COMPACTBLOCK LDX - ESPANSIONE 16 INPUT 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...10 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598279163

Artikelnummer

RCK1790-T16BV0X

Herstellernummer

1790-T16BV0X

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

10...10 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

8 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

10...10 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

2...2 ms

Breite:

104 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

42 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTBLOCK LDX EXPANSION BLOCK