Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-CE1 FLEX-IO - CAVO DI ESTENSIONE 33CM - 1794-CE1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-CE1 FLEX-IO - CAVO DI ESTENSIONE 33CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.3 m

  • Funktion - SPS-SPS

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598129079

Artikelnummer

RCK1794-CE1

Herstellernummer

1794-CE1

Hersteller

RCK

Länge:

0.3 m

Funktion:

SPS-SPS

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX EXTENSION CABLE