Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA16 FLEX-IO - 16 INPUT 120VAC - 1794-IA16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA16 FLEX-IO - 16 INPUT 120VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 74...74 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598179913

Artikelnummer

RCK1794-IA16

Herstellernummer

1794-IA16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

74...74 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Eingangsstrom bei Signal 1:

12 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

120...120 V

Zulässige Spannung am Ausgang:

120...120 V

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

26.5...26.5 ms

Breite:

94 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

53 mm