Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA8 FLEX-IO - 8 INPUT 120VAC - 1794-IA8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA8 FLEX-IO - 8 INPUT 120VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 7.1 mA

  • Zulässige Spannung am Ausgang - 120...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598137760

Artikelnummer

RCK1794-IA8

Herstellernummer

1794-IA8

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

120...120 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Art des Digitalausgangs:

ohne

Eingangsstrom bei Signal 1:

7.1 mA

Zulässige Spannung am Ausgang:

120...120 V

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE