ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IB10XOB6 FLEX-IO - 10 INPUT & 6 OUTPUT 24VDC - 1794-IB10XOB6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 10
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598137777
Artikelnummer
RCK1794-IB10XOB6
Herstellernummer
1794-IB10XOB6
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
8 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1...1 ms
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm


