Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IB16 FLEX-IO - 16 INPUT 24VDC - 1794-IB16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IB16 FLEX-IO - 16 INPUT 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598137784

Artikelnummer

RCK1794-IB16

Herstellernummer

1794-IB16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

8 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

94 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

53 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE