ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IB16XOB16P FLEX-IO - 16 INPUT & 16 OUTPUT AUTOPROTE - 1794-IB16XOB16P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598279897
Artikelnummer
RCK1794-IB16XOB16P
Herstellernummer
1794-IB16XOB16P
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
8 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1...1 ms
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm


