Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE12 FLEX-IO - 12 INPUT ANALOGICI

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE12 FLEX-IO - 12 INPUT ANALOGICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 12

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Eingangssignal konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598320179

Artikelnummer

RCK1794-IE12

Herstellernummer

1794-IE12

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

12

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

94 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

53.3 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 12 POINT ANALOG INPUT MODULE