ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE8H FLEX-IO - 8 INPUT ANALOGICI CON INTERFAC - 1794-IE8H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
0612598323880
Artikelnummer
RCK1794-IE8H
Herstellernummer
1794-IE8H
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm


