ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IF2XOF2I FLEX-IO - 2 INPUT & 2 OUTPUT ANALOGICI I - 1794-IF2XOF2I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598171566
Artikelnummer
RCK1794-IF2XOF2I
Herstellernummer
1794-IF2XOF2I
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm


