Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OA8 FLEX-IO - 8 OUTPUT 120VAC - 1794-OA8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OA8 FLEX-IO - 8 OUTPUT 120VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 120...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598137845

Artikelnummer

RCK1794-OA8

Herstellernummer

1794-OA8

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

120...120 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Eingangsstrom bei Signal 1:

500 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

4 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

120...120 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Breite:

94 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

53 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE