Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OB32P FLEX-IO - 32 OUTPUT 24VDC AUTOPROTETTI - 1794-OB32P

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OB32P FLEX-IO - 32 OUTPUT 24VDC AUTOPROTETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598286031

Artikelnummer

RCK1794-OB32P

Herstellernummer

1794-OB32P

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

500 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

14 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1...1 ms

Breite:

94 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

53 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 32 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE