ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OE12 FLEX-IO - 12 OUTPUT ANALOGICI - 1794-OE12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Ausgänge - 12
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Ausgangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598320193
Artikelnummer
RCK1794-OE12
Herstellernummer
1794-OE12
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Ausgänge:
12
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53.3 mm


