Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OE4 FLEX-IO - 4 OUTPUT ANALOGICI - 1794-OE4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OE4 FLEX-IO - 4 OUTPUT ANALOGICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgang, Strom - ja

  • Ausgang, Spannung - ja

  • Ausgangssignal konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598137876

Artikelnummer

RCK1794-OE4

Herstellernummer

1794-OE4

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

94 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

53 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 4 POINT ANALOG OUTPUT MODULE