ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OW8 FLEX-IO - 8 RELAY OUTPUT 2A - 1794-OW8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Relais
Packung
1 ST
EAN
0662468112298
Artikelnummer
RCK1794-OW8
Herstellernummer
1794-OW8
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Eingangsstrom bei Signal 1:
125 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...10 ms
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm


