Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK189-AR20 MCB ACCESSORY AUXILIARY CONTACT - 189-AR20

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK189-AR20 MCB ACCESSORY AUXILIARY CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630653570

Artikelnummer

RCK189-AR20

Herstellernummer

189-AR20

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello MCB ACCESSORY AUXILIARY CONTACT