Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AB25 REL TERMICO BIMET. 1,8-2,5A C09-C23 - 193-T1AB25

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AB25 REL TERMICO BIMET. 1,8-2,5A C09-C23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.8...1.8 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074728128

Artikelnummer

RCK193-T1AB25

Herstellernummer

193-T1AB25

Hersteller

RCK

Einstellbarer Strombereich:

1.8...1.8 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico di sovraccarico Rockwell Automation serie/modello 1.8-2.5 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY