Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AB48 REL TERMICO BIMET. 3,5-4,8A C09-C23 - 193-T1AB48

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AB48 REL TERMICO BIMET. 3,5-4,8A C09-C23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3.5...4.8 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074728159

Artikelnummer

RCK193-T1AB48

Herstellernummer

193-T1AB48

Hersteller

RCK

Einstellbarer Strombereich:

3.5...4.8 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Relè termico di sovraccarico Rockwell Automation serie/modello 3.5-4.8 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY