Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-CA32E-P11 INTERRUTTORE CON MANOPOLA 194R (CON BLOC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-CA32E-P11 INTERRUTTORE CON MANOPOLA 194R (CON BLOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Verriegelbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072987893

Artikelnummer

RCK194E-CA32E-P11

Herstellernummer

194E-CA32E-P11

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello 194E LOAD SWITCH