Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-E40-1753 SEZIONATORE NON FUS. RETRO 40A 3P 0-1 - 194E-E40-1753

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072554217

Artikelnummer

RCK194E-E40-1753

Herstellernummer

194E-E40-1753

Hersteller

RCK

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore rotativo Rockwell Automation serie/modello 40 A 194E LOAD SWITCH