Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y16-1756-6N SEZIONATORE NON FUS. CASSETTA 16A 6P 0-1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y16-1756-6N SEZIONATORE NON FUS. CASSETTA 16A 6P 0-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 6

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Verriegelbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320707271

Artikelnummer

RCK194E-Y16-1756-6N

Herstellernummer

194E-Y16-1756-6N

Hersteller

RCK

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

6

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

7.5 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Sezionatore tipo/modello Rockwell Automation 194E-Y16-1756-6N - 16 A 194E LOAD SWITCH