Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y32-1753-6N SEZIONATORE NON FUS. CASSETTA 32A 3P 0-1 - 194E-Y32-1753-6N

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y32-1753-6N SEZIONATORE NON FUS. CASSETTA 32A 3P 0-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Verriegelbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468863374

Artikelnummer

RCK194E-Y32-1753-6N

Herstellernummer

194E-Y32-1753-6N

Hersteller

RCK

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

15 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello 32 A 194E LOAD SWITCH