ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A12-1753 PER MONTAGGIO A FONDO QUADRO INTERRUTTOR - 194L-A12-1753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Packung
1 ST
EAN
0662072559045
Artikelnummer
RCK194L-A12-1753
Herstellernummer
194L-A12-1753
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel


