ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A20-1754 PER MONTAGGIO A FONDO QUADRO INTERRUTTOR - 194L-A20-1754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Gerätebauart - Aufbaugerät
Packung
1 ST
EAN
0662072563097
Artikelnummer
RCK194L-A20-1754
Herstellernummer
194L-A20-1754
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel


