Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A25-1754 PER MONTAGGIO A FONDO QUADRO INTERRUTTOR - 194L-A25-1754

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A25-1754 PER MONTAGGIO A FONDO QUADRO INTERRUTTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Gerätebauart - Aufbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072565091

Artikelnummer

RCK194L-A25-1754

Herstellernummer

194L-A25-1754

Hersteller

RCK

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 25 A 194L LOAD SWITCH